HFPL 5025 IC428 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning (fuld radius)

Art.-nr.: 6290143
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6290143
EAN/GTIN 7291075233957
Producentnummer 6290143
L-nummer L23940 543

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til aksial notning/drejning, skærebredde (CW) 5 mm, maksimal skærelængde (APMX) 2,5 mm, længde på skæreplade (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 170 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22,1 mm
  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven