Skruetrækkerbit 3/4″ sekskant 18 mm

Art.-nr.: 6289990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6289990
EAN/GTIN 4010886628997
Producentnummer 6289990

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Stål, poleret
* ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 51,0 mm
  • Indsats Ø 1: 31,0 mm
  • Indføring Ø 2: 44,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 10,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 51 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: bruneret
  • Testmoment (min.) [Nm]: 1320 Nm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 18
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven