{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 764ZB | |
Producentbetegnelse | 764ZB-M6 | |
Nominel tap-⌀ | 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
Antal dele | 10 tapper | |
inkl. spændemøtrik | 10 × M6 | |
Længde | 90 mm | |
Bredde | 65 mm | |
Højde | 20 mm | |
Vægt | 95 g | |
Produkttype | Tapnøgletapper |
Artikelnummer |
628850
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4020772050665
Kopier |
|
Producentnummer |
50666
Kopier |
|
Producent | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |