Slangeopruller SA 312

Art.-nr.: 628824000
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
    Artikelnummer 628824000
    EAN/GTIN 4007430333858
    Producentnummer 628824000
    L-nummer L01750 312

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med 12 m højfleksibel PU-slange
    • Snakkoblingskobling 1/4″ Universal og stiknippel 1/4″ (Euro, ARO og ISO)
    • Automatisk funktion: lås og rul op ved blot at trække
    • Med væg- og loftmonteringsbeslag
    • Metalhus
    • Længde på tilslutningsslange 1 m.

    Egenskab:

    • Udvendig Ø: 12 mm
    • Vægt: 8 kg
    • Indvendig Ø: 8 mm
    • Længde: 12 m
    • Maks. Tryk: 12 bar

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven