Slangeopruller SA 250

Art.-nr.: 628820000
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
Artikelnummer 628820000
EAN/GTIN 4007430228147
Producentnummer 628820000
L-nummer L01750 220

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 8 m meget fleksibel PU-slange
  • Snakkekoblingskobling 1/4″ Universal og stiknippel 1/4″ (Euro, ARO og ISO)
  • Automatisk funktion: lås og rul op ved blot at trække
  • Med væg- og loftmonteringsbeslag
  • Plastikhus.

Egenskab:

  • Udvendig Ø: 12 mm
  • Vægt: 2,9 kg
  • Indvendig Ø: 8 mm
  • Længde: 8 m
  • Maks. Tryk: 15 bar

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven