Filter 1 1/4″ kort, med vaskbar filterindsats

Art.-nr.: 628816000
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
Artikelnummer 628816000
EAN/GTIN 4007430273901
Producentnummer 628816000
L-nummer L01750 584

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til tilslutning til sugeledningen på alle havepumper og husvandværker/automatiske vandingssystemer
  • Filter beskytter pumpe og sprinklersystemer mod skader forårsaget af sand- og snavspartikler
  • Hus og dæksel af slagfast polypropylen
  • Anslutninger med messingindvendigt gevind
  • Temperaturbestandig fra 0 til 60°C
  • Leveres inkl. vaskbar filterindsats med nylonvæv 80 my, mod fint sand og faste stoffer
  • Gårdhavepumper og automatiske brugsvandssystemer, kræver et kort filter på grund af deres lavere totalhøjde.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 8 bar
  • Sprængtryk: 28 bar
  • Diameter: 120 mm
  • Højde: 190 mm
  • vandgennemstrømning: 6200 l/t.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven