Led-tapnøgle forkrøppet 40/3 mm

Art.-nr.: 628810 40/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / nominel tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 764C
Producentbetegnelse 764CC
største ⌀ 40 mm
Nominel tap-⌀ 3 mm
Hel længde 158 mm
Tapafstand kan indstilles a 18 mm - 40 mm
Tapgevind M4
Produkttype Tapnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628810 40/3
EAN/GTIN 4020772051051
Producentnummer 51052

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Forkrøppet, med udskiftelige tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nom. tap-⌀ − 0,1 mm; tolerancefelt h12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven