Elektronisk trykkontakt HM 3

Art.-nr.: 628799000
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
Artikelnummer 628799000
EAN/GTIN 4007430310200
Producentnummer 628799000
L-nummer L01750 885

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Automatisk styring: pumpen tændes, når der tappes vand og slukker, når maksimalt tryk er nået
  • Tørløbsbeskyttelse: Automatisk slukning, når der ikke er noget pumpet medium (utæt sugeledning, vandforsyning er løbet tør)
  • LED-display til kontrol af driftsstatus
  • Membran og fjeder for at eliminere effekten af trykstød
  • Sikkerhedsventil for at forhindre vandlækage, hvis membranen beskadiges
  • Snav og nem installation
  • Ideal til at konvertere en havepumpe til en husvandsautomat
  • Også velegnet til dybe brønde/dybdykketrykspumper
  • Tændtryk: ca. 1,5 bar
  • Spænding: 115 V / 230 V
  • Frekvens: 50 / 60 Hz
  • Beskyttelsestype: IP 65
  • Max. Strøm: 16(8) A-1,5 kW
  • Max. Driftstryk: 10 bar
  • Max. Driftstemperatur: 0° til 60° C
  • Anslutning:
  • Tryktilslutning 1″ ET
  • Enhedstilslutning 1″ ET
  • Adapter messing 1″ IT x 1″ ET.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven