Savklinge ″stålskæring/sandwichpanel - classic″, 190x30 Z48 FZ/FA 4°

Art.-nr.: 628682000
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628682000
EAN/GTIN 4061792238480
Producentnummer 628682000
L-nummer L01750 857

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til ren rivning af sandwichpaneler med stål- eller aluminiumsplader
  • Universelt anvendelig til koldskæring i metaller. Særligt velegnet til brug i stålplader og stålprofiler
  • Hurtigt og vibrationsfrit savforløb takket være ekstra tyndt blad
  • Lavt skæreforløb takket være speciel tandgeometri.

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 190 x 2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 4 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,6 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 48
  • tandtype: FZ/FA

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven