Savklinge ″cordless cut wood - classic″, 165x20 Z18 WZ 20° /B

Art.-nr.: 628650000
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
Klinge-⌀ D 165 mm
Borings-⌀ 20 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 18
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628650000
EAN/GTIN 4061792173088
Producentnummer 628650000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal driftstid for akku-save på grund af ekstra tynd klingetykkelse og skærebredde
  • Væsentligt flere snit pr. batteriopladning sammenlignet med standard-savklinger med samme lange levetid

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VELEGNET TIL: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 20 grader
  • Stængebladstykkelse: 1 mm
  • Emballage: Blister
  • Antal tænder: 18
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven