Hårdmetal-pindfræser, RBF122570 / 6 - prof.Premium

Art.-nr.: 628593000
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628593000
EAN/GTIN 4061792254749
Producentnummer 628593000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med universalfortanding og innovativ belægning til generelle anvendelser
  • Op til 100 procent mere materialefjernelse end sammenlignelige hårdmetalfræsere med krydsfortanding
  • Længere levetid takket være innovativ belægning
  • Egnet til brug i en lang række materialer takket være den specielle universalfortanding
  • Eksempler på anvendelser: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, udfræsning af svært tilgængelige områder, bearbejdning af spidse vinkler

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,042 kg
  • Hoved Ø: 12 mm
  • Samlet længde: 70 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • Arbejdslængde: 25 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven