Hårdmetal endefræser, ZYAS122570 / 6 - prof.premium

Art.-nr.: 628591000
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628591000
    EAN/GTIN 4061792254725
    Producentnummer 628591000
    L-nummer L01750 1765

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hårdmetalfræser med universalfortanding og innovativ belægning til generelle anvendelser
    • Op til 100 procent mere materialefjernelse end sammenlignelige hårdmetalfræsere med krydsfortanding
    • Længere levetid takket være innovativ belægning
    • Egnet til brug i en bred vifte af materialer takket være den specielle universalfortanding
    • Eksempler på anvendelser: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, udfræsning af svært tilgængelige områder, bearbejdning af spidse vinkler
    • Cylindrisk fræser med planfortanding, ideel til indvendige konturer.

    Egenskab:

    • Bruttovægt: 0,052 kg
    • Hoved Ø: 12 mm
    • Samlet længde: 70 mm
    • Skaft-Ø: 6 mm
    • Arbejdslængde: 25 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven