Diamantskæreskive GP prof.125x22,23mm

Art.-nr.: 628576000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628576000
EAN/GTIN 4061792174511
Producentnummer 628576000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld diamantskæreskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring af hårde materialer med høj skæreydelse og meget lang levetid
  • Specielt velegnet til alle typer granit, terrazzoplader
  • Højeste sikkerhedsniveau takket være lasersvejsede diamantsegmenter. Segmenthøjde 12 mm.

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,200 kg
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 12200 o/min
  • Antal segmenter: 15
  • Segmentdimensioner: 20 x 2,4 x 12 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven