Diamantskæreskive UP prof. 180x22,23mm

Art.-nr.: 628561000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628561000
EAN/GTIN 4061792174399
Producentnummer 628561000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld diamantskæreskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring i hårde materialer med høj skæreydelse og meget lang levetid
  • Særdeles velegnet til almindelige byggematerialer som beton, frilagt beton, hård og blød sandsten, teglsten
  • Rene skærekanter og høj skærehastighed takket være specielle segmenter med korte tænder
  • Højeste sikkerhedsniveau takket være lasersvejsede diamantsegmenter. Segmenthøjde 9-10 mm.
  • Ordre nr. 628563000 og 628564000 med reduktionsring til maskiner med 20 mm eller 25,4 mm holder.

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,417 kg
  • Diameter x boring: 180 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 8500 o/min
  • Antal segmenter: 22
  • Segmentdimensioner: 20 x 2,6 x 9 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven