Diamantsavklinge SP - T, 125x22,23 mm, fliser

Art.-nr.: 628556000
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628556000
    EAN/GTIN 4061792174344
    Producentnummer 628556000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Standarddiamantskæreskive med lukket kant til skæring uden kantudslæt på emner med overflader af høj kvalitet som f.eks. fliser, naturstensplader
    • Høj skæreydelse og god levetid
    • Segmenthøjde 7 mm
    • Leveres i tællerdisplay ved bestilling af 10 stk.

    Egenskab:

    • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
    • Segmentmål: 1,5 x 7 mm
    • Salgsenhed: 1
    • emballage: Karton

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven