Meule de tronçonnage diamantée 115x1,3x22,23mm, « MUP », Métal/Universal « professional »

Art.-nr.: 628547000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628547000
    EAN/GTIN 4061792252912
    Producentnummer 628547000

    Betegnelse

    Description:

    • Meule de tronçonnage diamantée brasée sous vide pour pratiquement tous les matériaux en métal ; utilisable de manière très flexible, y compris dans différents matériaux comme les tubes, les profils, les plastique, grâce au procédé de brasage sous vide
    • Projection d'étincelles réduite, formation d'odeurs et de poussière réduites
    • Durée de vie extrêmement longue dans le métal
    • Profondeur de coupe constante durant toute la durée de vie

    Caractéristique(s):

    • Poids brut : 0.118 kg
    • Diamètre x alésage : 115 x 22.23 mm
    • Vitesse maximale : 13300 rpm
    • Nombre de segments : 8
    • Dimensions des segments : 1,3 x 1,5 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven