Savklinge ″laminatskæring - professionel″, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°

Art.-nr.: 628446000
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
Klinge-⌀ D 254 mm
Borings-⌀ 30 mm
Antal tænder 66
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628446000
EAN/GTIN 4061792173828
Producentnummer 628446000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcise, rene snit i laminatgulve af enhver art takket være den specielt udviklede tandgeometri
  • Ekstremt lang levetid takket være den bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit takket være laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne rundsavsklinger af stål af højeste kvalitet
  • Sidehulsoptagelse til rundsavsklinger Ø 216, 254

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 0 grader
  • Stængebladstykkelse: 2 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 66
  • Tandform: FZ/TZ

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven