TCT-fræser, KEL 061850 / 6 - MX

Art.-nr.: 628401000
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
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628401000
    EAN/GTIN 4007430228406
    Producentnummer 628401000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
    • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
    • Til bearbejdning af svært tilgængelige steder.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 18 mm
    • Samlet længde: 50 mm
    • Hoved Ø: 6 mm
    • Skaft Ø: 6 mm
    • tandhjulstænder: Tværgear

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven