Hagenøgler med næse 260/270 mm

Art.-nr.: 628400 260/270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Producentbetegnelse DIN 1810A
Til udvendig møtrik-⌀ 260 mm - 270 mm
Hel længde 568 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628400 260/270
EAN/GTIN 4020772054779
Producentnummer 54775

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270Tykkelse afviger fra DIN.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven