Hagenøgler med næse, Til udvendig møtrik-⌀: 25/28mm

Art.-nr.: 628400 25/28
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Producentbetegnelse DIN 1810A
Til udvendig møtrik-⌀ 25 mm - 28 mm
Hel længde 136 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628400 25/28
EAN/GTIN 4020772054601
Producentnummer 54601

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270Tykkelse afviger fra DIN.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven