HM fræser, WRC 122570 / 6 - Alu

Art.-nr.: 628377000
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
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628377000
    EAN/GTIN 4007430228543
    Producentnummer 628377000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hårdmetalfræsere med speciel aluminiumsfortanding til bearbejdning af bløde, langspåntagende materialer som f.eks. aluminium og kunststoffer. Aluminium-tandingen muliggør en stor spånmængde og høj skæreydelse med jævn løbeadfærd.
    • Anvendelseseksempler: Til bearbejdning af overflader, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, udfræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
    • Til bearbejdning af overflader, konturer og radier.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 25 mm
    • Samlet længde: 70 mm
    • Hoved Ø: 12 mm
    • Skaft Ø: 6 mm
    • tandhjulstænder: Tandhjulstænder i aluminium

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven