TCT-fræser, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Art.-nr.: 628375000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628375000
EAN/GTIN 4007430228529
Producentnummer 628375000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med speciel aluminiumstænder til bearbejdning af bløde, langspåntagende materialer som f.eks. aluminium og plast. Aluminiumsfortandingen muliggør en stor spånmængde og høj skæreydelse med jævn løbeadfærd.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, udfræsning af svært tilgængelige områder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Ideal til indvendige konturer og generelle anvendelser.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 25 mm
  • Samlet længde: 70 mm
  • Hoved Ø: 12 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tandhjulstænder i aluminium

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven