TCT-fræser, SKM 081864 / 6 - MX

Art.-nr.: 628369000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628369000
EAN/GTIN 4007430228451
Producentnummer 628369000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af svært tilgængelige steder. Ideelt velegnet til modelbygning. Den koniske form gør det muligt at fræse uendeligt variable diametre.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 18 mm
  • Samlet længde: 64 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven