TCT-fræser, B 082064 / 6 - MX

Art.-nr.: 628362000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628362000
EAN/GTIN 4007430228376
Producentnummer 628362000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med tværsnit til generelle anvendelser. Krydsridset giver mulighed for behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeaftagningen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til generelle anvendelser.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 64 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven