TCT-fræser, SPG 122570 / 6 - MX

Art.-nr.: 628360000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628360000
EAN/GTIN 4007430228352
Producentnummer 628360000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med krydsfortanding til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af spidse vinkler.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 25 mm
  • Samlet længde: 70 mm
  • Hoved Ø: 12 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven