TCT-fræser, RBF 082065 / 6 - MX

Art.-nr.: 628354000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628354000
EAN/GTIN 4007430228291
Producentnummer 628354000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med tværgående tanding til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af smalle emner.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 65 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven