HM-fræser, WRC 061850 / 6 - MX

Art.-nr.: 628345000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628345000
EAN/GTIN 4007430228215
Producentnummer 628345000
L-nummer L01750 1839

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforandringer til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af overflader, konturer og radier.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 18 mm
  • Samlet længde: 50 mm
  • Hoved Ø: 6 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven