TCT-fræser, ZYAS 122570 / 6 - MX

Art.-nr.: 628344000
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
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628344000
    EAN/GTIN 4007430228185
    Producentnummer 628344000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hårdmetalskærer med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeaftagningen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
    • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
    • Til generelle anvendelser. Ideelt velegnet til indvendige konturer.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 25 mm
    • Samlet længde: 70 mm
    • Hoved Ø: 12 mm
    • Skaft Ø: 6 mm
    • tandhjulstænder: Tværgear

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven