TCT-fræser, ZYAS 061850 / 6 - MX

Art.-nr.: 628341000
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628341000
EAN/GTIN 4007430228154
Producentnummer 628341000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalskærer med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeaftagningen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til generelle anvendelser. Ideelt velegnet til indvendige konturer.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 18 mm
  • Samlet længde: 50 mm
  • Hoved Ø: 6 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven