NK slibstift 40 x 20 x 40 mm, skaft 6 mm, K 24, cylinder

Art.-nr.: 628339000
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628339000
EAN/GTIN 4007430228680
Producentnummer 628339000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteret spids af normalkorund til bearbejdning af rustfrit stål, Inox, NK 24 N BA, blød udgave, jern- og svovlfri
  • Til forberedelse af svejsesømmene og til efterbehandling af svejsesømmene
  • Grov bearbejdning til fin bearbejdning
  • Til afgratning og pudsning.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 40 mm
  • Hoved Ø: 40 mm
  • Kornstørrelse: K 24
  • skaft Ø: 6 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven