Savklinge ″præcisionssnit træ - classic″, 254x30, Z40 WZ 20°

Art.-nr.: 628325000
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
Klinge-⌀ D 254 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 40
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628325000
EAN/GTIN 4061792184237
Producentnummer 628325000
L-nummer L01750 1012

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • For rene skæreresultater ved langsgående og tværgående snit i nåletræ og hårdttræ
  • Velegnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositter
  • Højere effekt kræves til rundsav

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Velegnet til: TS 254 / TS 254 M.
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 20 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,6 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 40
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven