Flise-diamantbor ″Dry″, 75 mm, M 14

Art.-nr.: 628315000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628315000
    EAN/GTIN 4007430230676
    Producentnummer 628315000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • M 14 gevind til brug på vinkelslibere
    • Lang levetid og hurtigt boreforløb på grund af vakuumlodede diamanter
    • Nemt at fjerne borekernen på grund af sideudsparinger
    • Ingen ekstra køling nødvendig. Ø 6-14 mm har også en integreret paraffinemulsion for bedre køling. Ved successive boringer anbefales det at afkøle kronen kortvarigt med vand efter hver boring!
    • Tykkelsen af flisen / porcelænsstenetøj / granitpladen anbefales som den anvendelige længde. Som regel max. 2 cm. Granitplader / bordplader kan bores op til 5 cm. I dette tilfælde bør kronen trækkes oftere ud af borehullet, så den køler kortvarigt af!
    • Vigtigt: Bor ikke i underlaget, når materialet er lagt!
    • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven