Dia-FS2, 125x18x22,23mm, ″professionel″,″UP″, Universal

Art.-nr.: 628298000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628298000
EAN/GTIN 4007430330819
Producentnummer 628298000
L-nummer L01750 1055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig og bekvem skæring af vægslidser i en lang række materialer
  • Høj arbejdsbesparelse takket være det intelligente system af sammenkoblede segmenter, da det ikke er nødvendigt at mejsel ud af midterstagen. Stor tidsbesparelse ved fræsning i én arbejdsgang
  • Reduktion af snavs og støv, da materialet fjernes rent og fuldstændigt fra slidsen
  • Præcis montering af slidser til enkeltrør eller til Ø 20 og 25 mm tomrør. Max. Skærebredde: 20 mm (2-rækker 628298000) eller 30 mm (3-rækker 628299000).

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Segmentmål: 18 x 7 mm
  • Antal segmenter: 20
  • Salgsenhed: 1
  • Emballage: Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven