Savklinge ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Art.-nr.: 628285000
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628285000
EAN/GTIN 4061792173644
Producentnummer 628285000
L-nummer L01750 788

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel anvendelse til krævende materialer
  • Til høje krav til skærekvalitet, f.eks. laminat, tyndvægget plast, aluminium, kobber, messingprofiler
  • Velegnet til mange anvendelser inden for indretning
  • Gode skæreresultater selv ved tværsnit i massivt træ, rå, overfladebehandlede eller finerede spånplader, MDF
  • Kræver meget høj effekt til rundsav

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Velegnet til: KG 254 M.
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 g neg.
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 60
  • Tandform: FZ/TZ

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven