25 stempelsavklinger ″fleksibel træ + metal″ 225 x 0,9 mm

Art.-nr.: 628247000
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628247000
EAN/GTIN 4007430192493
Producentnummer 628247000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Overholder Bosch type: S 1122 VF
  • Samlet længde: 225 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Træ / træ med søm / metal indsatser Ø 5-175 mm / plader / rør / profiler 3-10 mm / plast 3-175 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 25
  • tandafstand: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven