Savklinge ″multi cut - professional″, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5°neg.

Art.-nr.: 628223000
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
Klinge-⌀ D 254 mm
Borings-⌀ 30 mm
Antal tænder 80
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628223000
EAN/GTIN 4007430190352
Producentnummer 628223000
L-nummer L01750 1168

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel anvendelse med krævende materialer
  • Til de højeste krav til skærekvalitet, f.eks. Laminat, tyndvægget plast, aluminium, kobber, messingprofiler
  • Udmærket egnet til mange indendørs efterbehandlinger
  • Perfekte skæreresultater selv ved tværsnit i massivt træ, rå, belagte eller finerede spånplader, MDF
  • Spændende høj effekt af rundsaven kræves
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
  • Præcis, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne rundsavsklinger af stål af højeste kvalitet
  • Sidehulsoptagelse for rundsavsklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 g neg.
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 80
  • Tandform: FZ/TZ

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven