Savklinge ″power cut wood - professional″, 254x30, Z24 WZ 5° neg.

Art.-nr.: 628220000
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
Klinge-⌀ D 254 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 24
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628220000
EAN/GTIN 4007430190307
Producentnummer 628220000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til grove og mellemfine snit med hurtig fremføring og lavt kraftbehov
  • Gode skæreresultater ved længdesnit i massivt træ
  • Kan til tider anvendes til konstruktionstræ med søm og betonrester
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
  • Præcis, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne rundstokblade af stål af højeste kvalitet
  • Sidehulsoptagelse til rundsavklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm.

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 g neg.
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 24
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven