Savklinge ″cordless cut wood - professional″, 160x20 (16), Z24 WZ 22°

Art.-nr.: 628030000
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628030000
EAN/GTIN 4007430176073
Producentnummer 628030000
L-nummer L01750 1057

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal driftstid for akku-save på grund af ekstra tynd klingetykkelse og skærebredde
  • Væsentligt flere snit pr. batteriopladning sammenlignet med standard-savklinger med samme lange levetid
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserede ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserede klinger af stål af højeste kvalitet

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 160 x 1,6 x 20 / 16 mm
  • Velegnet til: KSAP 18 / KSA 18 LTX
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 22 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,1 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 24
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven