Savklinge ″præcisionssnit træ - classic″″, 165x20 Z42 WZ 5°

Art.-nr.: 628026000
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
Klinge-⌀ D 165 mm
Borings-⌀ 20 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 42
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628026000
EAN/GTIN 4061792192355
Producentnummer 628026000
L-nummer L01750 1778

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • Til rene skæreresultater med langsgående og tværgående snit i nåletræ og hårdttræ
  • Velegnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositmaterialer
  • Højere effektbehov for rundsaven

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 165 x 1,8 x 20 mm
  • VELEGNET TIL: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 5 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,2 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 42
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven