Savklinge ″power cut wood - professional″, 254x30, Z24 WZ 20°

Art.-nr.: 628025000
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
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628025000
    EAN/GTIN 4007430229526
    Producentnummer 628025000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til grove og mellemfine snit med hurtig fremføring og lavt kraftbehov
    • Gode skæreresultater ved længdesnit i massivt træ
    • Kan til tider anvendes til konstruktionstræ med søm og betonrester
    • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
    • Præcis, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne rundstokblade af stål af højeste kvalitet
    • Sidehulsoptagelse til rundsavklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm.

    Egenskab:

    • Diameter x skærebredde x boring: 254 x 2,4 x 30 mm
    • Velegnet til: TS 254 / TK 250 / TS 254 M.
    • Materiale: HW/CT
    • Skivevinkel: 20 grader
    • Stængebladstykkelse: 1,6 mm
    • Emballage: Karton
    • Antal tænder: 24
    • Tandform: Værktøj

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven