Savklinge ″power cut wood - professional″, 190x20, Z14 WZ 25°

Art.-nr.: 628004000
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628004000
EAN/GTIN 4007430176158
Producentnummer 628004000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til grove og mellemfine snit med hurtig fremføring og lavt kraftbehov
  • Gode skæreresultater ved langsgående snit i massivt træ
  • Kan til tider anvendes til konstruktionstræ med søm og betonrester
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserede ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserede stamme-klinger af stål af højeste kvalitet

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 190 x 2,6 x 20 mm
  • Velegnet til: KS 1266 s / KS 1468 s.
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 25 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 14
  • Tandform: Værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven