Savklinge ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°

Art.-nr.: 628000000
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
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628000000
    EAN/GTIN 4007430176110
    Producentnummer 628000000
    L-nummer L01750 1658

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universel anvendelse til krævende materialer
    • Til de højeste krav til skærekvalitet, f.eks. Laminat, tyndvægget plast, aluminium, kobber, messingprofiler
    • Udmærket egnet til mange anvendelser inden for indretning
    • Perfekte skæreresultater selv ved tværsnit i massivt træ, rå, belagte eller finerede spånplader, MDF
    • Så meget høj effekt af rundsaven er nødvendig
    • Ekstremt lang levetid på grund af den bedste hårdmetalkvalitet og fint slebne tænder
    • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne masterklinger af stål af højeste kvalitet.

    Egenskab:

    • Diameter x skærebredde x boring: 150 x 2,4 x 20 mm
    • Velegnet til: KS 0852 s.
    • Materiale: HW/CT
    • Skivevinkel: 10 grader
    • Stængebladstykkelse: 1,6 mm
    • Emballage: Karton
    • Antal tænder: 36
    • Tandform: Værktøj

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven