CV træboremaskine 3x61 mm

Art.-nr.: 627986000
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
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627986000
EAN/GTIN 4007430066664
Producentnummer 627986000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader m.m.
  • Træsvindingsbor af kvalitetsstål af høj kvalitet, hærdet, med centerspids
  • Sammenfaldende med DIN 7487.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 33 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Samlet længde: 61 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven