HSS-G bor 8,5x117 mm

Art.-nr.: 627975000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627975000
    EAN/GTIN 4007430065971
    Producentnummer 627975000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), diametertolerance h8
    • Overflade blank
    • Til højeste krav og præcision i industri og handel.
    • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 75 mm
    • Diameter: 8,5 mm
    • Samlet længde: 117 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven