5 HSS-G bor 10,0x133 mm

Art.-nr.: 627942000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627942000
    EAN/GTIN 4007430065629
    Producentnummer 627942000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), diametertolerance h8
    • Overflade blank
    • Til højeste krav og præcision i industri og handel.
    • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 87 mm
    • Diameter: 10 mm
    • Samlet længde: 133 mm
    • Salgsenhed: 5

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven