5 HSS-G-bor 8,2x117 mm

Art.-nr.: 627924000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
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
Nominel ⌀ DC 8,2 mm
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Samlet længde L 117 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627924000
EAN/GTIN 4007430065445
Producentnummer 627924000
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsspiralbor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskæring, type N, 135° tværsnit efter DIN 1412 C (fra 3 mm), diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til de højeste krav og præcision i industri og håndværk.
  • Til boring i stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråt støbejern, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Trækstyrke på op til 900 N/mm².

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,196 kg
  • Diameter: 8,2 mm
  • Overordnet længde: 117 mm
  • Arbejdslængde: 75 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven