Forbindelseskvadrat 3/4″

Art.-nr.: 6279090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6279090
EAN/GTIN 4010886627907
Producentnummer 6279090
L-nummer L60160 570

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med stiftlås
Kromvanadiumstål, forkromet.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Samlet længde [mm]: 51,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Anvendelse/anvendelse: Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev efter DIN 3120, ISO 1174, med stiftlås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven