Tandhjulsratschet uden forbindelseskvadrat

Art.-nr.: 6278870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6278870
EAN/GTIN 4010886627884
Producentnummer 6278870
L-nummer L60160 5963

Betegnelse

Beskrivelse:

Universel anvendelse inden for industri og bilindustrien
Konstruktion i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Middelfin tanding og meget robust
Returvinkel 10 grader
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Ratchethovedets højde: 31 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 31 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Vinkel for sving tilbage: 10 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven