10 HSS-G-bor 3,2x65 mm

Art.-nr.: 627874000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627874000
EAN/GTIN 4007430064943
Producentnummer 627874000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til højeste krav og præcision i industri og handel.
  • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 36 mm
  • Diameter: 3,2 mm
  • Samlet længde: 65 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven