Reducer 3/4″ til 1/2″

Art.-nr.: 6278010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkersæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6278010
EAN/GTIN 4010886627808
Producentnummer 6278010
L-nummer L60160 571

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3123, ISO 3316
Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet bredde [mm]: 33 mm
  • Samlet højde [mm]: 33 mm
  • Samlet længde [mm]: 57 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven